BRADLEY S93-533 Washfountian 36 tuuman leveä pyöreä | AD7DVX 4DU64

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 tuumaa leveä pyöreä

Varastossa
Tuote: AD7DVX Malli: S93-533Ristiviite: 4DU64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,973.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan syvyys (tuumaa)9
Altaan korkeus28 sisään.
VäriKiiltävä
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiKeskitetysti nouseva tuuletusaukko ylhäältä tulevilla tarvikkeilla
Virtausnopeus2.00 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkapalkki
Kokonaiskorkeus45.875 "
kokonaisleveys36 "
Ihmiset palvelivat5
TyyppiPyöreä
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.95
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennystyyppiHinta
BRADLEY S93-532 Washfountian 36 tuuman leveä pyöreä | AD7DVW 4DU63 S93-532Ilmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta€8,618.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-533 Washfountian 36 tuumaa leveä pyöreä
€10,973.84 / yksikkö