BRADLEY S93-528 Pesulähde 36 tuuman leveä puolipyöreä | AD7DVR 4DU59

BRADLEY S93-528 Pesulähde 36 tuumaa leveä puolipyöreä

Varastossa
Tuote: AD7DVR Malli: S93-528Ristiviite: 4DU59

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,080.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
ADA-yhteensopivaEi
Altaan syvyys (tuumaa)9
Altaan korkeus28 sisään.
VäriKiiltävä
Liitännän tyhjennys (tuumaa)2
TyhjennystyyppiIlmanvaihto ilman tarvikkeita alhaalta
Virtausnopeus1.25 gpm
MateriaaliRuostumaton teräs
Käyttöpaine20-80
Operaation tyyppiJalkapalkki
Kokonaiskorkeus42.38 "
kokonaisleveys36 "
Ihmiset palvelivat3
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Vesiliitäntä1 sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.25
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi7324100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S93-528 Pesulähde 36 tuumaa leveä puolipyöreä
€8,080.60 / yksikkö