Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S65-339 O-rengas ja seinäasennus | AH9LAR 40CP45

BRADLEY S65-339 O-rengas ja näyttökokoonpano

Varastossa
Tuote: AH9LAR Malli: S65-339Ristiviite: 40CP45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas ja näytön kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S88-068 O-renkaan näyttö ja virtauksen säätö | AH9LAT 40CP46 S88-068€106.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S65-339 O-rengas ja näyttökokoonpano
€34.27 / yksikkö