Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S88-068 O-renkaan näyttö ja virtauksen säätö | AH9LAT 40CP46

BRADLEY S88-068 O-rengasnäyttö ja virtauksen ohjaus

Varastossa
Tuote: AH9LAT Malli: S88-068Ristiviite: 40CP46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräO-rengas ja näytön kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)3.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADLEY S65-339 O-rengas ja seinäasennus | AH9LAR 40CP45 S65-339€34.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S88-068 O-rengasnäyttö ja virtauksen ohjaus
€106.59 / yksikkö