SAF-T-AITA SAF-H4682-SL Saranaovi L 4 jalkaa x K 7 jalkaa | AA8PNL 19H249

SAF-T-FENCE SAF-H4682-SL saranoitu ovi L 4 jalkaa x K 7 jalkaa

Tuote: AA8PNL Malli: SAF-H4682-SLRistiviite: 19H249
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€489.00 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu ovi
rakentaminenHitsattu teräs
Oven korkeus7ft.
Oven koko4 L x 7 ft K
OvityyppiKeinu
Oven leveys3.8ft.
Suorittaa loppuunMusta jauhe takki
Mitata10 ga. Lanka, 14 ga. C-kanava
Korkeus7ft.
MateriaaliHitsattu teräs
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.37
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7308305050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven korkeusOven leveysKorkeusLeveysHinta
SAF-T-AITA SAF-H4658-MR-saranaovi 4 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PMQ 19H229 SAF-H4658-MR5ft.3.8ft.5ft.4ft.€813.16
SAF-T-AITA SAF-H3482-MR Saranaovi L 3 jalkaa x K 7 jalkaa | AA8PMR 19H230 SAF-H3482-MR7ft.2.8ft.7ft.3ft.€807.53
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-H4682-MR Saranoitu ovi 4 jalkaa x K 7 jalkaa | AA8PMT 19H231 SAF-H4682-MR7ft.3.8ft.7ft.4ft.€936.06
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-H3458-SL Saranaovi W 3 jalkaa x H 5 jalkaa | AA8PNH 19H246 SAF-H3458-SL5ft.2.8ft.5ft.3ft.€381.56
SAF-T-AITA SAF-H3482-SL Saranaovi L 3 jalkaa x K 7 jalkaa | AA8PNJ 19H247 SAF-H3482-SL7ft.2.8ft.7ft.3ft.€544.69
Tarjouspyyntö
SAF-T-AITA SAF-H4658-SL Saranaovi L 4 jalkaa x K 5 jalkaa | AA8PNK 19H248 SAF-H4658-SL5ft.3.8ft.5ft.4ft.€402.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAF-T-FENCE SAF-H4682-SL saranoitu ovi L 4 jalkaa x K 7 jalkaa
€489.00 / yksikkö