Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S30-109 silmänhuuhtelukahva, ruostumaton teräs | AH2NDV 29XW97

BRADLEY S30-109 silmänhuuhtelukahva, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AH2NDV Malli: S30-109Ristiviite: 29XW97

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva
VäriRuostumaton teräs
Korkeus2 45 / 64 "
Pituus4 39 / 64 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys4 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
BRADLEY 128-135 Kahva, Muovi, 2Pk | CD4DQK 31KN90 128-1352€65.32
BRADLEY 128-161 Kahva | CJ2KFF 31KN91 128-1611€43.02
BRADLEY 128-047 Kahva | CJ2KFG 31KN89 128-0471€56.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S30-109 silmänhuuhtelukahva, ruostumaton teräs
€486.45 / yksikkö