BRADLEY S19-310SBFW Silmien ja kasvojen pestävä muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho AG6PMK 3DUR8

BRADLEY S19-310SBFW Silmien ja kasvojen huuhteluaine muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho

Varastossa
Tuote: AG6PMK Malli: S19-310SBFWRistiviite: 3DUR8

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,334.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelulla
Kulho Dia.10 "
VäriKeltainen
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliPVC
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.10 "
Korkeus89.55 "
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus34-7 / 8 "
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3555
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481801010

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräVäriSyvyysAsennusSuihkupään materiaaliLeveysSilmänpesu aktivoituuAsennusmateriaaliHinta
BRADLEY S19-310FW Silmänhuuhtelu, muovikulho ja suihkupää | AC3TJL 2VYX4 S19-310FWDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaKeltainen--Muovi10 "Lipun työntökahvaGalvanisoitu teräs€868.48
BRADLEY S19-270JD Silmien ja kasvojen pesu, Kansi, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDK 3DUT6 S19-270JDSilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Keinu alasKromattu messinki€588.87
BRADLEY S19-270E Silmien ja kasvojen pesu, kannen kiinnitys, 14-1 / 4 tuuman leveys, ruostumaton teräs | AC8UDL 3DUT7 S19-270ESilmien / kasvojen pesupisteHopea5.625 "Laivan kansi-14.25 "Heiluta ulosKromattu messinki€420.81
BRADLEY S19314SBFW Halo silmä- ja kasvopesu, muovinen suihkupää, ruostumaton teräs kulho | AE8JMD 6DGX5 S19314SBFWSilmien / kasvojen pesuKeltainen-Ilmainen pysyväMuovi-Lipun työntökahva-€1,498.47
BRADLEY S19224DCFW Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho pölysuojuksella | AE8JMK 6DGY1 S19224DCFWSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€905.78
BRADLEY S19224T Halo silmä - ja kasvopesu, ruostumaton teräs kulho AE8JMN 6DGY4 S19224TSilmienhuuhteluasemaKeltainen13.25 "Seinä-15.5 "Lipun työntökahvaKromattu messinki€736.46
BRADLEY S19314BFSS Halo silmä- ja kasvopesu, ruostumaton teräs ja suihkupää, esteetön | AF9EZK 29XX01 S19314BFSSDrench-suihku kasvoilla / silmähuuhtelullaHarmaa-LattiaRuostumaton teräs26 13 / 16 "Työnnä kahvaRuostumaton teräs€4,478.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-310SBFW Silmien ja kasvojen huuhteluaine muovinen suihkupää, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho
€1,334.16 / yksikkö