BRADLEY S19-2200 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHB 4YF96

BRADLEY S19-2200 termostaattinen sekoitusventtiili

Varastossa
Tuote: AE2MHB Malli: S19-2200Ristiviite: 4YF96

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,430.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Virtausnopeus54 gpm
Sisääntulon koko1"
Tulolämpötila (kylmä)120 astetta 140 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)180-astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1.25 "
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus26.75 "
kokonaisleveys6.25 "
Temp. alue65 astetta 95 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.455
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY S19-2000 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,057.26
BRADLEY S19-2100 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€1,847.86
BRADLEY S19-2150 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DUY S19-2150-------€1,278.38
BRADLEY S19-2250 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXA S19-2250-------€1,766.18
BRADLEY S19-2300 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXB S19-2300-------€2,339.65
BRADLEY S19-2350 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXC S19-2350-------€2,339.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-2200 termostaattinen sekoitusventtiili
€2,430.70 / yksikkö