Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-2000 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MGY 4YF93

BRADLEY S19-2000 termostaattinen sekoitusventtiili

Varastossa
Tuote: AE2MGY Malli: S19-2000Ristiviite: 4YF93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,057.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Virtausnopeus7 gpm
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tulolämpötila (kylmä)120 astetta 140 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)180-astetta F
Tuloaukon tyyppiNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNPT
Kokonaiskorkeus8.375 "
kokonaisleveys5.5 "
Temp. alue65 astetta 95 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

BRADLEYS19-2000 termostaattinen sekoitusventtiili sekoittaa kuumaa ja kylmää vettä sopivan huuhtelulämpötilan saavuttamiseksi. Se on hyödyllinen suihkuissa, pesualtaissa, hanoissa, tapeissa ja muissa LVI-varusteissa.

Ominaisuudet:

  • Bradley S19-2000 termostaatin sekoitusventtiilissä on sisäänrakennettu siivilätarkistus, joka estää kylmän ja kuuman veden vaihdon.
  • Siinä on kellolämpömittari tarkkaan lämpötilan kuvaamiseen sekä Celcius- että Fahrenheit-asteissa.
  • Tämän venttiilin yleisen kiinnityskyvyn ansiosta se voidaan asentaa kaikkiin Bradley-silmähuuhteluyksiköihin.
  • Siihen mahtuu jopa 3 silmänhuuhtelukertaa tai yksi silmä-/kasvopesuyksikkö.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Bradley pesusuihkulähteet: Bradleyn termostaattinen sekoitusventtiili toimii parhaiten, kun se on varustettu näillä pesusuihkulähteillä täydellisen lämpöhuuhtelun saavuttamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASSE 1071
  • UPC

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän venttiilin lämpötilan säädön tarkkuus?

V. Siinä on nesteellä täytetty termostaatti, joka pitää veden lämpötilan +/-3 Fahrenheit-asteen sisällä halutusta lämpötilasta.

K. Mikä on tämän termostaattisen sekoitusventtiilin suurin käyttöpaine?

A. 125 psi.

K. Mikä on suurin virtausnopeus, jota tämä venttiili voi säätää?

A. 7 GPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY S19-2100 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHA 4YF95 S19-210026 gpm3 / 4 "FNPT1"FNPT22.75 "5.125 "€1,847.86
BRADLEY S19-2200 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,430.70
BRADLEY S19-2150 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DUY S19-2150-------€1,278.38
BRADLEY S19-2250 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXA S19-2250-------€1,766.18
BRADLEY S19-2300 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXB S19-2300-------€2,339.65
BRADLEY S19-2350 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXC S19-2350-------€2,339.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-2000 termostaattinen sekoitusventtiili
€1,057.26 / yksikkö