BRADLEY S19-2100 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHA 4YF95

BRADLEY S19-2100 termostaattinen sekoitusventtiili

Varastossa
Tuote: AE2MHA Malli: S19-2100Ristiviite: 4YF95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,847.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitusventtiili
Rungon materiaaliPronssi
Virtausnopeus26 gpm
Sisääntulon koko3 / 4 "
Tulolämpötila (kylmä)120 astetta 140 astetta F
Tulolämpötila (kuuma)180-astetta F
Tuloaukon tyyppiFNPT
Max. Paine125 psi
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiFNPT
Kokonaiskorkeus22.75 "
kokonaisleveys5.125 "
Temp. alue65 astetta 95 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Bradley S19-2100 termostaattinen sekoitusventtiili ylläpitää veden lämpötilaa sekoittamalla kuumaa ja kylmää vettä yhteen, mikä varmistaa turvallisuuden suihkussa tai käsien pesussa.

Ominaisuudet:

  • Tässä sekoitusventtiilissä on sisäänrakennettu kylmän veden ohitus, joka tuottaa kylmän virtauksen ja kuuman virtauksen positiivisen katkaisun, kun kylmän syöttö katkeaa.
  • Se on varustettu tuloaukoissa olevilla siivilärajoittimilla ei-toivottujen suspendoituneiden hiukkasten poistamiseksi.
  • Tämä termostaattinen sekoitusventtiili tarjoaa lämpötilan säätötarkkuuden +/-3 asteeseen F asti.
  • Sen mukana tulee kaappi, jossa on sisään-/ulostuloreiät asennuksen joustavuuden lisäämiseksi, ja sylinterilukitus lisää turvallisuutta.
  • Tämä sekoitusventtiili on kalkin- ja liankestävä.
  • Se pystyy kestämään jopa 125 PSI:n painetta.
  • Tämä venttiili sisältää kellotaulun lämpömittarin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Bradley S19-2100 termostaattisen sekoitusventtiilin vakiokäyttölämpötila-alue?

V. Tätä sekoitusventtiiliä voidaan käyttää lämpötiloissa 65 - 90 astetta F.

K. Mikä on kellotaulun lämpömittarin etu?

A. Lämpömittari mittaa ja näyttää venttiilin läpi kulkevien nesteiden lämpötilan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY S19-2000 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MGY 4YF93 S19-20007 gpm1 / 2 "NPT1 / 2 "NPT8.375 "5.5 "€1,057.26
BRADLEY S19-2200 Termostaattinen sekoitusventtiili | AE2MHB 4YF96 S19-220054 gpm1"FNPT1.25 "FNPT26.75 "6.25 "€2,430.70
BRADLEY S19-2150 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DUY S19-2150-------€1,278.38
BRADLEY S19-2250 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXA S19-2250-------€1,766.18
BRADLEY S19-2300 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXB S19-2300-------€2,339.65
BRADLEY S19-2350 Termostaattinen sekoitusventtiili | CD4DXC S19-2350-------€2,339.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-2100 termostaattinen sekoitusventtiili
€1,847.86 / yksikkö