BRADLEY S19-120FM Suihkusuihku, uppoasennus | AD2JLL 3PVF9

BRADLEY S19-120FM uppoasennettava suihku

Varastossa
Tuote: AD2JLL Malli: S19-120FMRistiviite: 3PVF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€636.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "NPT-messinki on auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus20 gpm
kahvan pituus36 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.3.1 "
AsennusVaakasuora, huuhtele
PutkimateriaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8481801020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken mitat (halkaisija 12 "L x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusPää Dia.eräAsennusHinta
BRADLEY S19-120A Suihkuverho, päällyste, ruostumatonta terästä AD9DYD 4R951 S19-120A25.5 "10.75 "HätäsuihkuVaakasuora€500.08
BRADLEY S19-130A Suihkusuihku, muovinen suihkupää, ruostumatonta terästä oleva suojus AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "HätäsuihkuPystysuora€540.47
BRADLEY S19-130 Suihkusuihku, muovinen suihkupää | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "HätäsuihkuPystysuora€374.25
BRADLEY S19-125SBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, jatkettu suihkupää | CD4DTJ S19-125SBF--Drench-suihku-€498.50
BRADLEY S19-125SFMBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, uppoasennettava suihkupää | CD4DTK S19-125SFMBF--Drench-suihku-€489.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-120FM uppoasennettava suihku
€636.23 / yksikkö