Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-130 Suihkusuihku, muovinen suihkupää | AD9JCE 4T007

BRADLEY S19-130 Drench suihku, muovinen suihkupää

Varastossa
Tuote: AD9JCE Malli: S19-130Ristiviite: 4T007

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "NPT-messinki on auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus20 gpm
kahvan pituus25.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.3.1 "
AsennusPystysuora
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusPää Dia.eräAsennusHinta
BRADLEY S19-120FM Suihkusuihku, uppoasennus | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "HätäsuihkuVaakasuora, huuhtele€636.23
BRADLEY S19-120A Suihkuverho, päällyste, ruostumatonta terästä AD9DYD 4R951 S19-120A25.5 "10.75 "HätäsuihkuVaakasuora€500.08
BRADLEY S19-130A Suihkusuihku, muovinen suihkupää, ruostumatonta terästä oleva suojus AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "HätäsuihkuPystysuora€540.47
BRADLEY S19-125SBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, jatkettu suihkupää | CD4DTJ S19-125SBF--Drench-suihku-€498.50
BRADLEY S19-125SFMBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, uppoasennettava suihkupää | CD4DTK S19-125SFMBF--Drench-suihku-€489.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-130 Drench suihku, muovinen suihkupää
€374.25 / yksikkö