Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S19-120A Suihkuverho, päällyste, ruostumatonta terästä AD9DYD 4R951

BRADLEY S19-120A suihkupää suojuksella, ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD9DYD Malli: S19-120ARistiviite: 4R951
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
€500.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "NPT-messinki on auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus20 gpm
kahvan pituus25.5 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10.75 "
AsennusVaakasuora
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4875
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken mitat (halkaisija 12 "L x 1")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusPää Dia.eräAsennusHinta
BRADLEY S19-120FM Suihkusuihku, uppoasennus | AD2JLL 3PVF9 S19-120FM36 "3.1 "HätäsuihkuVaakasuora, huuhtele€636.23
BRADLEY S19-130A Suihkusuihku, muovinen suihkupää, ruostumatonta terästä oleva suojus AD9DYE 4R955 S19-130A25.5 "10.75 "HätäsuihkuPystysuora€540.47
BRADLEY S19-130 Suihkusuihku, muovinen suihkupää | AD9JCE 4T007 S19-13025.5 "3.1 "HätäsuihkuPystysuora€374.25
BRADLEY S19-125SBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, jatkettu suihkupää | CD4DTJ S19-125SBF--Drench-suihku-€498.50
BRADLEY S19-125SFMBF Suihkusuihku pinta-asennetulla kahvalla, esteetön, uppoasennettava suihkupää | CD4DTK S19-125SFMBF--Drench-suihku-€489.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S19-120A suihkupää suojuksella, ruostumatonta terästä
€500.08 / yksikkö