Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S07-068S magneettiventtiili 24 Vac suljettu runko | AC9CLG 3FMA3

BRADLEY S07-068S Solenoidiventtiili 24 Vac Suljettu runko

Varastossa
Tuote: AC9CLG Malli: S07-068SRistiviite: 3FMA3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu magneettiventtiili, 24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S07-068AS magneettiventtiili 24 Vac läpi rungon | AC9CLH 3FMA4 S07-068ASRungon magneettiventtiili, 24 VAC€107.01
BRADLEY S07-067S magneettiventtiili 24 Vac suljettu runko | AC9CLJ 3FMA5 S07-067SMagneettiventtiili, 24 VAC, Suljettu runko€130.00
BRADLEY S07-067AS magneettiventtiili 24 Vac läpi rungon | AC9CLK 3FMA6 S07-067ASMagneettiventtiili, 24 VAC, rungon läpi€129.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S07-068S Solenoidiventtiili 24 Vac Suljettu runko
€106.67 / yksikkö