Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S07-068AS magneettiventtiili 24 Vac läpi rungon | AC9CLH 3FMA4

BRADLEY S07-068AS Solenoidiventtiili 24 Vac Rungon läpi

Varastossa
Tuote: AC9CLH Malli: S07-068ASRistiviite: 3FMA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRungon magneettiventtiili, 24 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BRADLEY S07-068S magneettiventtiili 24 Vac suljettu runko | AC9CLG 3FMA3 S07-068SSuljettu magneettiventtiili, 24 VAC€111.80
BRADLEY S07-067S magneettiventtiili 24 Vac suljettu runko | AC9CLJ 3FMA5 S07-067SMagneettiventtiili, 24 VAC, Suljettu runko€134.94
BRADLEY S07-067AS magneettiventtiili 24 Vac läpi rungon | AC9CLK 3FMA6 S07-067ASMagneettiventtiili, 24 VAC, rungon läpi€135.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S07-068AS Solenoidiventtiili 24 Vac Rungon läpi
€112.53 / yksikkö