BRADLEY LK151560ZHV-203 Vaatekaappi Z-kaappi (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZRQ 2PHA8

BRADLEY LK151560ZHV-203 Vaatekaappi Z Locker (1) Leveä (2) Aukot

Varastossa
Tuote: AC2ZRQ Malli: LK151560ZHV-203Ristiviite: 2PHA8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,051.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi Z-kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriTummansininen
Suorittaa loppuunMatta rakenne
Kahvan tyyppiADA-yhteensopiva valettu muovi
Koukut per aukko(1) Kaksi
Lukon tyyppiSTD Hasp
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppilouvered
Materiaali30% jälkiteollisuuden kierrätettyä HDPE-muovia
Avaussyvyys14.125 "
Avauskorkeus40.125 "
Avausleveys11.25 "
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys15 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.05
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAvaussyvyysAvauskorkeusAvausleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
BRADLEY LK151560ZHV-202 Vaatekaappi Z-kaappi (1) Leveä (2) Aukot | AC2ZRN 2PHA6 LK151560ZHV-202Beige14.125 "40.125 "11.25 "15 "60 "15 "€1,051.56
BRADLEY LK151560ZHV-200 Vaatekaappi Z-lokero (1) Leveä (2) Aukot | AC2ZRP 2PHA7 LK151560ZHV-200Harmaa14.125 "40.125 "11.25 "15 "60 "15 "€1,051.56
BRADLEY LK151572ZHV-202 Vaatekaappi Z-lokero (1) Leveä (2) Aukot | AC2ZRR 2PHA9 LK151572ZHV-202Beige14.125 "47 "11.25 "15 "72 "15 "€1,217.34
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK151572ZHV-200 Vaatekaappi Z-lokero (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZRT 2PHC1 LK151572ZHV-200Harmaa14.125 "47 "11.25 "15 "72 "15 "€1,217.34
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK151572ZHV-203 Vaatekaappi Z-kaappi (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZRU 2PHC2 LK151572ZHV-203Tummansininen14.125 "47 "11.25 "15 "72 "15 "€1,217.34
Tarjouspyyntö
BRADLEY LK151860ZHV-202 Vaatekaappi Z-lokero (1) Leveä (2) Aukot | AC2ZRV 2PHC3 LK151860ZHV-202Beige17.125 "40.125 "11.25 "18 "60 "15 "€1,244.62
BRADLEY LK151860ZHV-200 Vaatekaappi Z-kaappi (1) Leveät (2) Aukot | AC2ZRW 2PHC4 LK151860ZHV-200Harmaa17.125 "40.125 "11.25 "18 "60 "15 "€1,244.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY LK151560ZHV-203 Vaatekaappi Z Locker (1) Leveä (2) Aukot
€1,051.56 / yksikkö