Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY 143-027 Jalkavipu 14 5/8 tuuman pituus | AC2XVT 2NY85

BRADLEY 143-027 Jalkavipu 14 5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC2XVT Malli: 143-027Ristiviite: 2NY85

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalkavipu
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroS93-570, S93-571, S93-568, S93-569, S93-528, S93-529, S93-532, S93-533, S93-595, S93-596, S93-599, S93-600
Koko14.625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
BRADLEY 143-025 Jalkavipu | AC2XVR 2NY84 143-025S93-566, S93-567, S93-564, S93-565, S93-530, S93-531, S93-534, S93-535, S93-597, S93-598, S93-601, S93-602€59.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY 143-027 Jalkavipu 14 5/8 tuuman pituus
€48.56 / yksikkö