Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 804006A09M050 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QCU 2ENL8

BRAD HARRISON 804006A09M050 Johtosarja 4-nastainen pistokeuros

Varastossa
Tuote: AB9QCU Malli: 804006A09M050Ristiviite: 2ENL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus5m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus65
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätteen 1 liitäntätyyppi (pistoke)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräLoppu 2 nastojen lukumääräIP-luokitusMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 803006A09M050 Johtosarja 3-nastainen pistoke Uros AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322AWG€35.04
BRAD HARRISON 403001A10M050 Johdinsarja 3 -nastainen liitin naaras | AB9QCZ 2FI7 403001A10M0503-67,684324AWG€30.61
BRAD HARRISON 403007A10M050 Johdinsarja, 3 -nastainen pistoke, uros | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324AWG€33.63
BRAD HARRISON 404000A10M050 Johtosarja 4-nastainen naarasliitin AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424AWG€39.49
BRAD HARRISON 404006A10M050 Johdinsarja, 4 -nastainen pistoke, uros | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424AWG€43.40
BRAD HARRISON 404007A10M050 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424AWG€40.74
BRAD HARRISON 405006A10M050 johdinsarja 5-nastainen pistoke uros | AB9QFT 2EPC4 405006A10M0505-67,683524AWG€51.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 804006A09M050 Johtosarja 4-nastainen pistokeuros
€40.54 / yksikkö