Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 804000A09M020 4-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZDM 5AA70

BRAD HARRISON 804000A09M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin

Varastossa
Tuote: AE2ZDM Malli: 804000A09M020Ristiviite: 5AA70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus2m
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 1M12
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräIP-luokitusJohtimien lukumääräLangan kokoHinta
BRAD HARRISON 803006A09M020 Johtosarja 3-napainen pistoke Uros AB9QCQ 2ENL5 803006A09M020365324AWG€29.77
BRAD HARRISON 804006A09M020 Johdinsarja, 4 -nastainen pistoke, uros | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424AWG€31.54
BRAD HARRISON 804007A09M020 Johtosarja 4-nastainen pistoke Uros AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422AWG€30.95
BRAD HARRISON 805000A09M020 5-nastainen johtosarja Naaras | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522AWG€36.91
BRAD HARRISON 805001A09M020 Johdinsarja 5 -nastainen liitin naaras | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522AWG€37.35
BRAD HARRISON 805006A09M020 Johtosarja 5-nastainen pistoke Uros AB9QHX 2EPJ1 805006A09M020567,68522AWG€34.79
BRAD HARRISON 803000A09M020 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322AWG€30.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 804000A09M020 johdinsarja, 4-nastainen naarasliitin
€38.48 / yksikkö