Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05003403002 Eristetty ruuvitaltan terä 5/32 In | AC8WZA 3EKG8

WERA TOOLS 05003403002 Eristetty ruuvitaltan terä 5/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WZA Malli: 05003403002Ristiviite: 3EKG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty ruuvimeisseliterä
Bit tyyliura-
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTerästä ja polypropeenia
Kokonaispituus6 1 / 16 "
Pistekoko5 / 32 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.9mm
TyyppiVaihdettavissa, ura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaCZ

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoSAE tai metrinenTyyppiHinta
WERA TOOLS 05003400002 Eristetty ruuvitaltan terä 3/32 In | AC8WYY 3EKG6 050034000026 1 / 16 "3 / 32 "SAEVaihdettavissa, ura€8.05
WERA TOOLS 05003402002 Eristetty ruuvitaltan terä 9/64 In | AC8WYZ 3EKG7 050034020026 1 / 16 "9 / 64 "SAEVaihdettavissa, ura€9.20
WERA TOOLS 05003404002 Eristetty ruuvitaltan terä 7/32 In | AC8WZB 3EKG9 050034040026 1 / 16 "7 / 32 "SAEVaihdettavissa, ura€11.47
WERA TOOLS 05003411002 Eristetty ruuvitaltan terä #1 Phillips | AC8WZC 3EKH1 050034110026 1 / 16 "#1SAEVaihdettavissa, Phillips€9.15
WERA TOOLS 05003412002 Eristetty ruuvitaltan terä #2 Phillips | AC8WZD 3EKH2 050034120026 1 / 16 "#2SAEVaihdettavissa, Phillips€11.39
WERA TOOLS 05003440002 Eristetty ura / Phillips Blade #1 | AC8WZE 3EKH3 050034400026 1 / 16 "#1SAEVaihdettavissa, ura / Phillips€10.64
WERA TOOLS 05003441002 Eristetty ura/Phillips Blade #2 | AC8WZF 3EKH4 050034410026 1 / 16 "#2SAEVaihdettavissa, ura / Phillips€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05003403002 Eristetty ruuvitaltan terä 5/32 tuumaa
€10.22 / yksikkö