Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 Johtosarja 3-nastainen naarasliitin AB9QHG 2EPG5

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 johtosarja, 3-nastainen naaras

Varastossa
Tuote: AB9QHG Model: 7R3A00A19A120Ristiviite: 2EPG5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.73 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus1ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä3
Lanka 11 / 4-18
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet4
Maks. Jännite250 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä3
Langan koko22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • Lopun 1 kiilaura (Dual)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRAD HARRISON 7R3A06A19A120 Johtosarja 3-nastainen liitin Uros | AB9QHH 2EPG6 7R3A06A19A120€20.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 johtosarja, 3-nastainen naaras
€27.73 / yksikkö