Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRAD HARRISON 104000A01F200 4-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZCK 5AA45

BRAD HARRISON 104000A01F200 johdinsarja, 4-nastainen naaras

Varastossa
Tuote: AE2ZCK Malli: 104000A01F200Ristiviite: 5AA45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräcordset
Kaapelin pituus20ft.
Loppu 1 nastojen lukumäärä4
Lanka 17 / 8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67,68
Takki väriKeltainen
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus6P
Johtimien lukumäärä4
Temp. alue-4 - 221 astetta F
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Loppu 1 -yhteystyyppi (liitin)
    • 1. loppu sukupuoli (nainen)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLoppu 1 nastojen lukumääräMaks. VahvistimetJohtimien lukumääräHinta
BRAD HARRISON 103001A01F200 3-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDA 2FI8 103001A01F2003133€79.76
BRAD HARRISON 105001A01F200 5-nastainen johtosarja Naaras | AB9QDB 2FI1 105001A01F200585€125.55
BRAD HARRISON 103000A01F200 3-nastainen johtosarja Naaras | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133€94.82
BRAD HARRISON 105000A01F200 5-nastainen johtosarja Naaras AE2ZCQ 5AA50 105000A01F200585€127.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRAD HARRISON 104000A01F200 johdinsarja, 4-nastainen naaras
€128.06 / yksikkö