Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO MP-047 -kylttipidike 8-1 / 2 tuuman W | AG4LFZ 34GF31

BOWMAN MFG CO MP-047 kylttipidikkeen pidike 8-1/2 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG4LFZ Malli: MP-047Ristiviite: 34GF31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin haltija
VäriPoista valinta
Materiaalipetg
AsennustyyliPidä kiinni
Kokonaiskorkeus11.187 "
Koko8-1 / 2 "L x 11" H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyliHinta
BOWMAN MFG CO MP-035 kyltinpinnan pinta 8-1 / 2 tuumaa W | AG4LFY 34GF30 MP-035pinta€41.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO MP-047 kylttipidikkeen pidike 8-1/2 tuumaa W
€45.28 / yksikkö