Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO GP-320 Hansikasrasian annostelija (2) Laatikot 3-45 / 64inD | AG4LFT 34GE95

BOWMAN MFG CO GP-320 hansikaslokeron annostelija (2) Laatikot 3-45/64inD

Varastossa
Tuote: AG4LFT Malli: GP-320Ristiviite: 34GE95

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinekotelon annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys3-45 / 64 "
Korkeus9 39 / 64 "
Omistaa(2) Laatikot
Materiaalipetg
AsennetaanSeinä
Leveys11 13 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5085
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909987

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusOmistaaMateriaaliLeveysHinta
BOWMAN MFG CO GP-330 hansikasrasian annostelija (3) laatikot 3-45 / 64inD | AG4LCZ 34GE96 GP-330Poista valinta3-45 / 64 "14 23 / 64 "(3) Laatikotpetg11 13 / 64 "€74.01
BOWMAN MFG CO GP-340 Hansikasrasian annostelija (4) Laatikot 3-45 / 64inD | AG4LDA 34GE97 GP-340Poista valinta3-45 / 64 "19 7 / 64 "(4) Laatikotpetg11 13 / 64 "€81.38
BOWMAN MFG CO GS-004 hansikasrasian annostelija (1) laatikko 5-39 / 64 W | AG4LDB 34GE98 GS 004Hopea3-13 / 16 "9 31 / 32 "(1) LaatikkoRuostumaton teräs5 39 / 64 "€73.75
BOWMAN MFG CO GS-005 hansikasrasian annostelija (2) laatikot 10-9 / 16 tuumaa leveys | AG4LDC 34GE99 GS 005Hopea3-53 / 64 "10 3 / 64 "(2) LaatikotRuostumaton teräs10 9 / 16 "€96.01
BOWMAN MFG CO GS-006 hansikasrasian annostelija (3) laatikot 15-53 / 64 tuumaa | AG4LDD 34GF01 GS 006Hopea3-51 / 64 "10 3 / 64 "(3) LaatikotRuostumaton teräs15 53 / 64 "€123.69
BOWMAN MFG CO GS-060 Hansikasrasian annostelija (4) Laatikot 22-21 / 64 tuumaa Leveys | AG4LDE 34GF02 GS 060Hopea3-13 / 16 "10 "(4) LaatikotRuostumaton teräs22 21 / 64 "€164.19
BOWMAN MFG CO GS-073 hansikasrasian annostelija (1) laatikko 6-1 / 2 tuumaa W | AG4LDF 34GF03 GS 073Hopea3-13 / 16 "9 31 / 32 "(1) LaatikkoRuostumaton teräs6.5 "€94.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO GP-320 hansikaslokeron annostelija (2) Laatikot 3-45/64inD
€61.23 / yksikkö