Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR SSFC12 1/2 -leukakiinnitin 1/2 tuuman reikä 1 / 8x1 / 16 tuumaa | AH6UXN 36GG28

BOSTON GEAR SSFC12 1/2 leukakytkimen napa 1/2 tuuman reikä 1/8x1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH6UXN Malli: SSFC12 1/2Ristiviite: 36GG28

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.1 / 2 "
Kiilauran koko1 / 8 "x 1 / 16"
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus2.31 "
KokoSSFC12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.113
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
BOSTON GEAR SSFC12 SOLID Leukaliitin 1-1/4 tuumaa 2.0312 tuumaa | AH6UXL 36GG26 SSFC12 KIINTEÄVankkaEi eristetty1.25 "2.31 "SSFC12€97.65
BOSTON GEAR SSFC12 3/8 Leukaliitin 3/8 tuuman reikä 3/32 x 3/64 tuumaa | AH6UXM 36GG27 SSFC12 3/83 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"1.25 "2.31 "SSFC12€140.31
BOSTON GEAR SSFC15 SOLID -leukaliitin 1-1 / 2 tuumaa 2.750 tuumaa | AH6UXP 36GG29 SSFC15 KIINTEÄVankkaEi eristetty1.5 "2.75 "SSFC15€144.07
BOSTON GEAR SSFC15 1/2 -leukakiinnitin 1/8 x 1/16 tuumaa 2.750 tuumaa | AH6UXQ 36GG30 SSFC15 1/21 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 5/8 Leukaliitin 5/8 tuuman reikä 1-1 / 2 tuumaa | AH6UXR 36GG31 SSFC15 5/85 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC15 3/4 Leukaliitin 3/4 tuuman reikä 3/16 x 3/32 tuumaa | AH6UXT 36GG32 SSFC15 3/43 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.5 "2.75 "SSFC15€186.68
BOSTON GEAR SSFC20 KIINTEÄ leukojen kytkentäkeskus 2 tuumaa 3.6875 tuumaa | AH6UXU 36GG33 SSFC20 KIINTEÄVankkaEi eristetty2"3.69 "SSFC20€189.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR SSFC12 1/2 leukakytkimen napa 1/2 tuuman reikä 1/8x1/16 tuumaa
€140.31 / yksikkö