Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR SH142-1K kartiohammaspyöräsarja | AD3JXT 3ZP57

BOSTON GEAR SH142-1K spiraalikartiohammaspyöräsarja

Varastossa
Tuote: AD3JXT Malli: SH142-1KRistiviite: 3ZP57

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrevaihde
Pora Dia.0.875 "
Kasvojen leveys0.38 "
Napa Dia.1.62 "
Navan projektio (tuumaa)0.56
kiilauraY
MateriaaliKarkaistu teräs
Hampaiden lukumäärä32
Piki14
Pitch Dia.2.29 "
Painekulma (aste)20
SäätöruuviY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPikiPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR SH142-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXU 3ZP58 SH142-K0.75 "0.31 "1.38 "26141.86 "€408.02
BOSTON GEAR SH302-K kartiomainen hammaspyöräsarja | AD3JXV 3ZP60 SH302-K0.375 "0.14 "0.75 "26300.87 "€280.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR SH142-1K spiraalikartiohammaspyöräsarja
€446.89 / yksikkö