BOSTON GEAR L519-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AB2CKW 1L906

BOSTON GEAR L519-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKW Malli: L519-6Ristiviite: 1L906
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€692.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys1.25 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus1.25 "
Piki8
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti2.55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)186.69
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (1.125)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusHinta
BOSTON GEAR L518-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AB2CKV 1L905 L518-60.75 "€619.34
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L208-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AUJ L208-4-€522.27
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L208-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AUM L208-6-€783.57
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L518-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AWR L518-4-€356.16
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L519-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AWX L519-4-€403.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L519-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs
€692.93 / yksikkö