Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 41032-3 Akryyliheijastin soikea punainen | AB9FJQ 2CVN3

GROTE 41032-3 Akryyliheijastin soikea punainen

Varastossa
Tuote: AB9FJQ Malli: 41032-3Ristiviite: 2CVN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkryyliheijastin
Väripunainen
Pituus4.375 "
MateriaaliAkryyli
ShapeSoikea
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8708998180
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliShapeLeveysHinta
GROTE 40232-3 Alumiiniheijastin | AB9FJP 2CVN2 40232-3Pyöreä3 / 8 "€6.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 41032-3 Akryyliheijastin soikea punainen
€7.07 / yksikkö