BOSTON GEAR L518-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AB2CKV 1L905

BOSTON GEAR L518-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs

Tuote: AB2CKV Malli: L518-6Ristiviite: 1L905
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€619.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerästeline
Kasvojen leveys1.25 "
MateriaaliTeräs
Nimellinen pituus6 Ft.
Kokonaispaksuus0.75 "
Piki8
Painekulma (aste)14-1/2
Hampaat tuumaa kohti2.55

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.28
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)188.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pitch line to back (tuumaa) (0.625)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispaksuusHinta
BOSTON GEAR L519-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AB2CKW 1L906 L519-61.25 "€692.93
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L208-4 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AUJ L208-4-€522.27
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L208-6 Rack Gear, 20 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AUM L208-6-€783.57
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L518-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AWR L518-4-€356.16
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR L519-4 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs | AK3AWX L519-4-€403.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L518-6 Rack Gear, 14 1/2 Deg. Painekulma, 8 halkaisijaväli, teräs
€619.34 / yksikkö