Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR L124Y Jiirivaihde, 14 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 14 hammasta, teräs | AB2CMW 1L999

BOSTON GEAR L124Y Jiirivaihde, 14 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 14 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AB2CMW Malli: L124YRistiviite: 1L999

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitre Gears
Pora Dia.0.375 "
Kasvojen leveys0.2 "
Napa Dia.0.88 "
Navan projektio (tuumaa)0.50
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä14
Piki14
Pitch Dia.1"
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L124Y Jiirivaihde, 14 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 14 hammasta, terästä
€58.37 / yksikkö