Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR L103Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, teräs | AC2LRA 2L022

BOSTON GEAR L103Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, terästä

Varastossa
Tuote: AC2LRA Malli: L103YRistiviite: 2L022

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMitre Gears
Pora Dia.0.75 "
Kasvojen leveys0.45 "
Napa Dia.1.62 "
Navan projektio (tuumaa)0.81
kiilauraN
MateriaaliTeräs
Hampaiden lukumäärä20
Piki10
Pitch Dia.2"
Painekulma (aste)20
SäätöruuviN

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483409000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kasvojen leveysNapa Dia.Hampaiden lukumääräPitch Dia.Hinta
BOSTON GEAR L128Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, teräs | AC2LQY 2L020 L128Y0.5 "0.45 "1.62 "202"€111.17
BOSTON GEAR L129Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, teräs | AC2LQZ 2L021 L129Y0.625 "0.45 "1.62 "202"€106.48
BOSTON GEAR L130Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 25 hammasta, teräs | AC2LRB 2L023 L130Y0.75 "0.56 "2"252.5 "€154.77
BOSTON GEAR L131Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, 1:1 R, 25 hammasta, teräs | AC2LRC 2L024 L131Y1"0.56 "2"252.5 "€155.09
BOSTON GEAR HLK103Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 20 hammasta, teräs | AK2XPF HLK103Y-----€131.88
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR HLK104Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 25 hammasta, teräs | AK2XPJ HLK104Y-----€173.19
Tarjouspyyntö
BOSTON GEAR HLK129Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta. Painekulma, suhde 1:1, 20 hammasta, teräs | AK2XQZ HLK129Y-----€133.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR L103Y Jiirivaihde, 10 halkaisijaväli, 20 astetta Painekulma, 1:1 R, 20 hammasta, terästä
€109.96 / yksikkö