BOSTON GEAR F718-30-B5-G nopeudenrajoitin C-pinta 56c 30 1 | AB2BXG 1L298

BOSTON GEAR F718-30-B5-G nopeudenrajoitin C-face 56c 30 1

Varastossa
Tuote: AB2BXG Malli: F718-30-B5-GRistiviite: 1L298

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,264.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjavalinnainen
LaakeritKapeneva rulla
Pora Dia.5 / 8 "
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
kehys56C
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.5
Max. Lähtömomentti416 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti416 tuumaa - lb
AsennusMikä tahansa asema
Nimellinen lähtö RPM58
Nimellinen suhde30:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.7 / 8 "
Lähtöakselin korkeus2 1 / 16 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv277 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv416 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma600 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiC-kasvot
Mato keskuksen etäisyys1.75 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.99
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8483405010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen lähtö RPMPora Dia.VelvollisuusNimellinen suhdeLähtöakseli Dia.Lähtöakselin korkeusLähtömomentti @ 1 hvLähtömomentti @ 1.5 hvHinta
BOSTON GEAR F710-50-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standardi50:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-40-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standardi40:11 / 2 "1 5 / 16 "--€848.27
BOSTON GEAR F710-30-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standardi30:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-20-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standardi20:11 / 2 "1 5 / 16 "--€871.03
BOSTON GEAR F710-15-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241 F710-15-B4-G1171 / 2 "Standardi15:11 / 2 "1 5 / 16 "--€910.19
BOSTON GEAR F710-10-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standardi10:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70
BOSTON GEAR F710-5-B4-G nopeudenrajoitin C-pinta 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standardi5:11 / 2 "1 5 / 16 "--€885.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR F718-30-B5-G nopeudenrajoitin C-face 56c 30 1
€1,264.12 / yksikkö