Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR 87874 Kiinnitysalusta | AD9APY 4NY17

BOSTON GEAR 87874 Asennusalusta

Varastossa
Tuote: AD9APY Malli: 87874Ristiviite: 4NY17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenrajoittimen kiinnitysalusta
Pohjan halkaisija.3.69 "
Pohjan leveys4.63 "
MateriaaliValurauta
AsennusVaakasuora
Mato keskuksen etäisyys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8483905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pohjan leveysMato keskuksen etäisyysHinta
BOSTON GEAR 56437 Asennusjalusta | AE2LJU 4YA78 564374.19 "5.38 "1.33 "€33.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR 87874 Asennusalusta
€27.47 / yksikkö