BOSTON GEAR 715-20-G supistus, yksi vähennys, suhde 20:1, ei pohjaa | AB2BWM 1L278

BOSTON GEAR 715-20-G supistus, yksi pienennys, suhde 20:1, ei pohjaa

Varastossa
Tuote: AB2BWM Malli: 715-20-GRistiviite: 1L278

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,114.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
LaakeritKapeneva rulla
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.5
Max. Lähtömomentti302 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti302 tuumaa - lb
Nimellinen lähtö RPM88
Nimellinen suhde20:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.3 / 4 "
Lähtöakselin korkeus1 29 / 32 "
Lähtömomentti @ 1/2 hv197 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Lähtömomentti @ 3/4 hv295 tuumaa - lb
Ylikuormitettu kuorma300 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema
Mato keskuksen etäisyys1.54 "
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1.5 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 2 hvLähtömomentti @ 3/4 hvHinta
BOSTON GEAR 710-50-G supistus, yksi vähennys, suhde 50:1, ei pohjaa | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 tuumaa - lb--120 tuumaa - lb--€835.85
BOSTON GEAR 710-40-G supistus, yksi vähennys, suhde 40:1, ei pohjaa | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 tuumaa - lb--128 tuumaa - lb--€855.53
BOSTON GEAR 710-20-G supistus, yksi vähennys, suhde 20:1, ei pohjaa | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 tuumaa - lb-130 tuumaa - lb98 tuumaa - lb--€865.10
BOSTON GEAR 713-40-G supistus, yksi vähennys, suhde 40:1, ei pohjaa | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 tuumaa - lb--178 tuumaa - lb--€975.03
BOSTON GEAR 713-25-G supistus, yksi vähennys, suhde 25:1, ei pohjaa | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 tuumaa - lb234 tuumaa - lb175 tuumaa - lb117 tuumaa - lb--€998.50
BOSTON GEAR 713-20-G supistus, yksi vähennys, suhde 20:1, ei pohjaa | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 tuumaa - lb197 tuumaa - lb148 tuumaa - lb---€1,041.73
BOSTON GEAR 713-50-G supistus, yksi vähennys, suhde 50:1, ei pohjaa | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 tuumaa - lb--210 tuumaa - lb--€946.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR 715-20-G supistus, yksi pienennys, suhde 20:1, ei pohjaa
€1,114.98 / yksikkö