Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD427 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.027 tuumaa | AG9RTN 21YT20

GRACO XHD427 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.027 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTN Malli: XHD427Ristiviite: 21YT20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.027 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD327 Airless -ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.027 tuumaa | AB6MJU 21YT19 XHD3276 "- 8"€106.86
GRACO XHD527 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.027 tuumaa | AB6MJV 21YT21 XHD52710 "- 12"€112.43
GRACO XHD227 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.027 tuumaa | AG9RTM 21YT18 XHD2274 "- 6"€106.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD427 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.027 tuumaa
€112.43 / yksikkö