Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTON GEAR 710-20-G supistus, yksi vähennys, suhde 20:1, ei pohjaa | AB2BVL 1L247

BOSTON GEAR 710-20-G supistus, yksi pienennys, suhde 20:1, ei pohjaa

Varastossa
Tuote: AB2BVL Malli: 710-20-GRistiviite: 1L247

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€865.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeudenvaimennin
pohjavalinnainen
LaakeritKapeneva rulla
VelvollisuusStandardi
Suorittaa loppuunJauhettu epoksimaali
VaihdemateriaaliKarkaistu ja hiottu teräs
Vaihteen tyyppiMato
KoteloValurauta
Syötä kierrosluku1750
VoiteluKlubersynth UH1 6-460
Maks. Syötä HP0.25
Max. Lähtömomentti138 tuumaa - lb
Max. vääntömomentti138 tuumaa - lb
Nimellinen lähtö RPM88
Nimellinen suhde20:1
Vaiheiden lukumäärä1
Lähtöakseli Dia.1 / 2 "
Lähtöakselin korkeus1 5 / 16 "
Lähtömomentti @ 1/3 hv130 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/4 hv98 tuumaa - lb
Lähtömomentti @ 1/40 hv3600
Ylikuormitettu kuorma150 lb
Hammaspyörän materiaaliKarkaistu teräs
KiertoEteenpäin / käännettävä
TiivistetyyppiTuplahuuli
Akselin suuntaOikea kulma
Yksi / kaksinkertainen lähtöYksi lähtö
Kiinteä / ontto lähtöakseliVankka
Nopeudenrajoittimen tyyppiEpäsuora asema
Mato keskuksen etäisyys1"
Worm Gear -materiaaliPronssi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8483405050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLähtömomentti @ 1.5 hvMaks. Syötä HPMax. vääntömomenttiLähtömomentti @ 1/2 hvLähtömomentti @ 1/3 hvLähtömomentti @ 1/4 hvLähtömomentti @ 2 hvLähtömomentti @ 3/4 hvHinta
BOSTON GEAR 710-50-G supistus, yksi vähennys, suhde 50:1, ei pohjaa | AB2BVJ 1L244 710-50-G-0.16153 tuumaa - lb--120 tuumaa - lb--€835.85
BOSTON GEAR 710-40-G supistus, yksi vähennys, suhde 40:1, ei pohjaa | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 tuumaa - lb--128 tuumaa - lb--€855.53
BOSTON GEAR 713-40-G supistus, yksi vähennys, suhde 40:1, ei pohjaa | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 tuumaa - lb--178 tuumaa - lb--€975.03
BOSTON GEAR 713-25-G supistus, yksi vähennys, suhde 25:1, ei pohjaa | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 tuumaa - lb234 tuumaa - lb175 tuumaa - lb117 tuumaa - lb--€998.50
BOSTON GEAR 713-20-G supistus, yksi vähennys, suhde 20:1, ei pohjaa | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 tuumaa - lb197 tuumaa - lb148 tuumaa - lb---€1,041.73
BOSTON GEAR 713-50-G supistus, yksi vähennys, suhde 50:1, ei pohjaa | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 tuumaa - lb--210 tuumaa - lb--€946.19
BOSTON GEAR 715-50-G supistus, yksi vähennys, suhde 50:1, ei pohjaa | AB2BWJ 1L275 715-50-G-0.25306 tuumaa - lb-315 tuumaa - lb210 tuumaa - lb--€1,095.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTON GEAR 710-20-G supistus, yksi pienennys, suhde 20:1, ei pohjaa
€865.10 / yksikkö