Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH STCR50193/8-5M niitit 0.50 langalle 3/8in - Pakkaus 5000 | AB3HYP 1TLK8

BOSTITCH STCR50193/8-5M niitit 0.50 langalle 3/8in - 5000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3HYP Malli: STCR50193/8-5MRistiviite: 1TLK8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Crown -niitit
VäriHopea
rakentaminenTeräs
Kruunun leveys (tuumaa)7/16
Sopii lanka-dia. (Sisään.)X 0.50 0.19
Jalan pituus3 / 8 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH STCR50193/8-5M niitit 0.50 langalle 3/8in - 5000 kpl pakkaus
€31.88 / yksikkö