Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IDEAL 30-S2222D Katuvalo Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JQN 18G582

IDEAL 30-S2222D Street Light Discnnect Set Screw Breakaway

Varastossa
Tuote: AA8JQN Malli: 30-S2222DRistiviite: 18G582

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€235.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatuvalo katkaise yhteys
VäriOranssi
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiAseta ruuvi
Mallisulatettu
EristysPolypropeeni, TPE
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600 VAC
Kokonaispituus8.5 "
Ensisijainen lankalanka2-14 AWG
Toissijaisen langan alue2-14 AWG
TyyliKaksois Y-hana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Irrotettava / ei-irrotettava (irrotettava)
    • Ensisijaiset liitännät / napa (2)
    • Toissijaiset liitännät / napa (2)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-S2222D Street Light Discnnect Set Screw Breakaway
€235.92 / yksikkö