Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH STCR50191 / 4-6M Power Crown -niitit 1/4 tuumaa - pakkaus 6000 | AB3HYN 1TLK6

BOSTITCH STCR50191/4-6M Power Crown niitit 1/4 tuumaa - 6000 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB3HYN Malli: STCR50191/4-6MRistiviite: 1TLK6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Crown -niitit
VäriHopea
rakentaminenTeräs
Kruunun leveys (tuumaa)7/16
Sopii lanka-dia. (Sisään.)X 0.50 0.19
Jalan pituus1 / 4 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusTyyppiHinta
BOSTITCH STCR50191 / 2-4M Power Crown Staples 7/16 tuumaa - 4000 kpl pakkaus | AB3HYQ 1TLK9 STCR50191 / 2-4M1 / 2 "Heavy Duty€21.35
BOSTITCH STCR50199 / 16-4M Power Crown -niitit 9/16 tuumaa - 4000 kpl pakkaus | AB3HYR 1TLL1 STCR50199 / 16-4M9 / 16 "Heavy Duty€25.37
BOSTITCH STCR26191 / 4 Power Crown -niitit 1/4 tuumaa - pakkaus 5000 | AB3HYT 1TLL2 STCR26191 / 41 / 4 "Light Duty€13.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH STCR50191/4-6M Power Crown niitit 1/4 tuumaa - 6000 kpl pakkaus
€28.97 / yksikkö