Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M37025.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, M24 koko, 5mm paksuus, neliömäinen tyyppi, 25PK | CG8EGL 54FN07

FABORY M37025.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M24, paksuus 5 mm, neliömäinen päätytyyppi, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8EGL Malli: M37025.240.0001Ristiviite: 54FN07

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.60 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihinM24
Sisällä Dia.24.5 mm
MateriaaliJousiteräs DIN267-26
Dia ulkopuolella.40mm
Paksuus5.0 mm
TyyppiNeliön päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6498
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M37025.240.0001 Jaettu lukkoaluslevy, jousiteräs Din267-26, koko M24, paksuus 5 mm, neliömäinen päätytyyppi, 25PK
€35.60 /pakkaus