Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH N89ORK -työkalujen korjaussarja mallille AC3MXM AC3MXN AC3MXP | AB4FWJ 1XPX9

BOSTITCH N89ORK työkalun korjaussarja mallille AC3MXM AC3MXN AC3MXP

Varastossa
Tuote: AB4FWJ Malli: N89ORKRistiviite: 1XPX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisten työkalujen korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSTITCH ORK6 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille GR0493271 | AB4FWK 1XPY1 ORK6€55.49
BOSTITCH ORK11 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille AE2RBU | AB4FWL 1XPY2 ORK11€69.20
BOSTITCH 120965 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille AC3MXQ | AB4FWM 1XPY3 120965€7.65
BOSTITCH RN46-RK Pneumaattisten työkalujen korjaussarja AE2RBB | AB4FWN 1XPY8 RN46-RK€71.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH N89ORK työkalun korjaussarja mallille AC3MXM AC3MXN AC3MXP
€52.12 / yksikkö