EDWARDS SIGNALING 868STRG-N5 Pinta-asennettava torvi/vilkkuvalo, vihreä, 120 V, 3 13/32 tuuman syvyys

Tuote: CF4NUJ Malli: 868STRG-N5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänitorvi Strobe
VäriVihreä
Syvyys3-13 / 32 "
Ulottuvuus5-1/2" x 5-1/2"
StandardiUL 1638 (vilkkuvalo), UL 464 (torvi)
Jännite120 VAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriNykyinen piirrettySyvyysLinssin väriValotehoAsennusKäyttölämpötila.Hinta
EDWARDS SIGNALING 868STRR-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, punainen, 120V, 0.021A Luokitus | AA7PVR 16G542 868STRR-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "punainen21 CPpinta32-120 astetta F€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRA-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, Oranssi, 120V, 5 1/2 x 3 13/32 x 5 59/64 tuumaa Koko | AA7PVT 16G543 868STRA-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Keltainen90 CPpinta32-120 astetta F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-N5 Pinta-asennus Torvi/Strobe, Sininen, 120V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVU 16G544 868STRB-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "sininen20 CPpinta32-120 astetta F€567.00
EDWARDS SIGNALING 868STRC-N5 Pinta-asennus torvi/vilkkuvalo, kirkas, 120V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVV 16G545 868STRC-N5120 VAC-148 mA5 / 8 "Poista valinta150 CPpinta32-120 astetta F ulkona€517.03
EDWARDS SIGNALING 868STRR-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, punainen, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVW 16G546 868STRR-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "punainen21 CPpinta32-120 astetta F€552.76
EDWARDS SIGNALING 868STRA-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, Oranssi, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVX 16G547 868STRA-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "Keltainen90 CPpinta32-120 astetta F€526.80
EDWARDS SIGNALING 868STRB-AQ Pinta-asennus Torvi/Strobe, Sininen, 24V, 3 13/32 tuuman syvyys | AA7PVY 16G548 868STRB-AQ24 VAC/DC-462 mA @ 24 V AC, 412 mA @ 24 V DC5 / 8 "sininen20 CPUlkopinta32-120 astetta F€538.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 868STRG-N5 Pinta-asennettava torvi/vilkkuvalo, vihreä, 120 V, 3 13/32 tuuman syvyys