Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH RN46-RK Pneumaattisten työkalujen korjaussarja AE2RBB | AB4FWN 1XPY8

BOSTITCH RN46-RK Pneumaattisten työkalujen korjaussarja AE2RBB:lle

Varastossa
Tuote: AB4FWN Malli: RN46-RKRistiviite: 1XPY8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattisten työkalujen korjaussarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BOSTITCH N89ORK -työkalujen korjaussarja mallille AC3MXM AC3MXN AC3MXP | AB4FWJ 1XPX9 N89ORK€51.08
BOSTITCH ORK6 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille GR0493271 | AB4FWK 1XPY1 ORK6€54.93
BOSTITCH ORK11 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille AE2RBU | AB4FWL 1XPY2 ORK11€65.35
BOSTITCH 120965 Pneumaattisten työkalujen korjaussarja mallille AC3MXQ | AB4FWM 1XPY3 120965€9.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH RN46-RK Pneumaattisten työkalujen korjaussarja AE2RBB:lle
€71.96 / yksikkö