BOSTITCH F33PT Ilmakehystysnaulain, leikattu 33 asteen paperi | AC3MXP 2UV90

BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer leikattu 33 asteen paperi

Varastossa
Tuote: AC3MXP Malli: F33PTRistiviite: 2UV90

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€438.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehystävä kynsisarja
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.075
Lajittelukulma33 Tutkinnot
LajittelutyyppiPaperi
VäriKeltainen
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue1-1/2" - 3-1/2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Pään tyylileikatut
Korkeus14.25 "
KoteloMagnesium
Pituus18 "
Lehden kapasiteetti85
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.113 "- 0.162"
TyyliViisto
KärkiEi maalis
Työkalun paino7.90 lb
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaadittu paineLajittelutyyppiUuvuttaaVarsi Dia.TyyliTyökalun painoLeveysPään tyyliHinta
BOSTITCH F28WW Teollinen kehystysnaulausjärjestelmä, 28 asteen lanka | AC3MXM 2UV87 F28WW70 - 100 psiJohdinSäädettävä0.113 "- 0.131"Viisto7.70 lb5.125 "Offset-kierros€451.24
BOSTITCH F21PL ilmakehystysnaulaimet, pyöreä 21 asteen muovi | AC3MXN 2UV89 F21PL70 - 100 psiMuoviSäädettävä0.113 "- 0.162"Viisto8.00 lb5.125 "Täysi kierros€421.92
BOSTITCH N80CB-1 Ilmakehysnaulaimet, pyöreä 15 asteen lanka | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 - 100 psiJohdinEtusivu0.099 "- 0.120"Suoraan8.40 lb5 9 / 16 "Täysi kierros€616.59
BOSTITCH F21PL2 Ilmakehysnaulaimet, pyöreä 21 asteen muovi | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 - 100 psiMuoviEtusivu0.113 "- 0.162"Viisto8.1 lb5.125 "Täysi kierros€458.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH F33PT Air Framing Nailer leikattu 33 asteen paperi
€438.68 / yksikkö