BOSTITCH F28WW Teollinen kehystysnaulausjärjestelmä, 28 asteen lanka | AC3MXM 2UV87

BOSTITCH F28WW teollinen kehystysnaulausjärjestelmä, 28 asteen lanka

Varastossa
Tuote: AC3MXM Malli: F28WWRistiviite: 2UV87

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€410.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakehystävä kynsisarja
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.075
Lajittelukulma28 Tutkinnot
LajittelutyyppiJohdin
VäriKeltainen
UuvuttaaSäädettävä
Kiinnittimien alue2 "- 3-1 / 2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Pään tyyliOffset-kierros
Korkeus14.25 "
KoteloMagnesium
Pituus20 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 100 psi
Varsi Dia.0.113 "- 0.131"
TyyliViisto
KärkiEi maalis
Työkalun paino7.70 lb
Leveys5.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.41
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)40.89
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 28 asteen lankahitsauskehysnaulaimet, jotka on erityisesti suunniteltu ajamaan nauloja muokattuihin puutavaroihin
    • Voidaan käyttää myös puupalojen kehystämiseen, sivuraiteille asettamiseen, leikkaamiseen ja kiinnittämiseen tiiliin tai kiviin
    • Tehtaalla asennettu peräkkäinen liipaisin ja painike naulan syvyyden säätämiseen Säädettävä kattokoukku, jonka avulla käyttäjät voivat ripustaa työkalun sarkoihin tai palkkeihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaadittu paineLajittelutyyppiUuvuttaaVarsi Dia.TyyliTyökalun painoLeveysPään tyyliHinta
BOSTITCH F21PL ilmakehystysnaulaimet, pyöreä 21 asteen muovi | AC3MXN 2UV89 F21PL70 - 100 psiMuoviSäädettävä0.113 "- 0.162"Viisto8.00 lb5.125 "Täysi kierros€406.09
BOSTITCH F33PT Ilmakehystysnaulain, leikattu 33 asteen paperi | AC3MXP 2UV90 F33PT70 - 100 psiPaperiSäädettävä0.113 "- 0.162"Viisto7.90 lb5.125 "leikatut€403.24
BOSTITCH N80CB-1 Ilmakehysnaulaimet, pyöreä 15 asteen lanka | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 - 100 psiJohdinEtusivu0.099 "- 0.120"Suoraan8.40 lb5 9 / 16 "Täysi kierros€626.46
BOSTITCH F21PL2 Ilmakehysnaulaimet, pyöreä 21 asteen muovi | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 - 100 psiMuoviEtusivu0.113 "- 0.162"Viisto8.1 lb5.125 "Täysi kierros€458.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH F28WW teollinen kehystysnaulausjärjestelmä, 28 asteen lanka
€410.31 / yksikkö