Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH DA1564K 34-asteen ilmaviimeistelijä | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish naulaus 34 astetta

Varastossa
Tuote: AC7BPC Malli: DA1564KRistiviite: 36Z453

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€398.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelynaulari
CFM / laukaus0.042
Lajittelukulma34 Tutkinnot
LajittelutyyppiPysyä
VäriKulta
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue1-1/4" - 2-1/2"
Mitata15
Pään tyyliSuorittaa loppuun
Korkeus11 13 / 16 "
KoteloMagnesium
Pituus12 9 / 16 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine125 psi
Vaadittu paine90 psi
KärkiEi maaliskuuta
Työkalun paino4.15 lb
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.933
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLajittelutyyppiMitataKorkeusPituusMax. PaineVaadittu paineTyökalun painoHinta
BOSTITCH FN1664K Air Finish -kynsiliima | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "tarttuva1611.375 "11.875 "120 psi70 - 120 psi3.90 lb€377.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH DA1564K Air Finish naulaus 34 astetta
€398.33 / yksikkö