Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH FN1664K Air Finish -kynsiliima | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Air Finish naulausliima

Varastossa
Tuote: AC9DXD Malli: FN1664KRistiviite: 3FWY2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€377.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman viimeistelynaulari
Ilmansuodatin1/4 "uros
CFM / laukaus0.065
Lajittelukulma0 Tutkinnot
Lajittelutyyppitarttuva
VäriKulta
UuvuttaaTakaosa
Kiinnittimien alue1-1/4" - 2-1/2"
AmpumistilaPeräkkäinen
Mitata16
Korkeus11.375 "
KoteloMagnesium
Pituus11.875 "
Lehden kapasiteetti100
Max. Paine120 psi
Vaadittu paine70 - 120 psi
TyyliSuoraan
KärkiEi-maaliskuu ja profiili
Työkalun paino3.90 lb
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2525
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8467195090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLajittelutyyppiMitataKorkeusPituusMax. PaineVaadittu paineTyökalun painoHinta
BOSTITCH DA1564K 34-asteen ilmaviimeistelijä | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Pysyä1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb€398.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH FN1664K Air Finish naulausliima
€377.15 / yksikkö