Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT1303B Wire Brad, 18 Gauge, 3/4 Inch Length, 3000Pk | AC3TTC 2W805

BOSTITCH BT1303B Wire Brad, 18 Gauge, 3/4 tuuman pituus, 3000Pk

Varastossa
Tuote: AC3TTC Malli: BT1303BRistiviite: 2W805

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunKirkas ruskea
Mitata18
Pään tyyliT-pää
Pituus3 / 4 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiKirkkaan ruskeat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT1303B Wire Brad, 18 Gauge, 3/4 tuuman pituus, 3000Pk
€18.14 /pakkaus