Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT1300B Wire Brad, 18 Gauge, 5/8 Inch Length, 3000Pk | AC3TTB 2W804

BOSTITCH BT1300B Wire Brad, 18 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 3000Pk

Varastossa
Tuote: AC3TTB Malli: BT1300BRistiviite: 2W804

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunKirkas ruskea
Mitata18
Pään tyyliT-pää
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiKirkkaan ruskeat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7317005530
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT1300B Wire Brad, 18 Gauge, 5/8 tuuman pituus, 3000Pk
€19.11 /pakkaus