Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH RW96 edestakaisin sahanterä 9 tuuman pituus Hcs - pakkaus 5 | AC9YUB 3LNR1

BOSCH RW96 edestakaisin sahanterä, 9 tuuman pituus Hcs - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9YUB Malli: RW96Ristiviite: 3LNR1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäsahanterä
takaisinKavennettu
Korkeus3 / 4 "
Pituus9"
MateriaaliHCS
Varsi1/2 "universaali
Hampaat tuumaa kohti6
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8466915000
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BOSCH RW66 edestakaisin sahanterä 6 tuuman pituus Hcs - pakkaus 5 | AD2VKT 3UVZ3 RW666"€25.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH RW96 edestakaisin sahanterä, 9 tuuman pituus Hcs - 5 kpl pakkaus
€27.98 / yksikkö